マキタ
マキタの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マキタの バンドソー
マキタの エンドレスバンドソー
帯鋸2114C-25木工用替え刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41425711
品番
A-20650
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
切断対象
木工
適合機種
2114C
種別
木工用
長さ(mm)
2380
幅(mm)
25