マキタ
マキタの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マキタの バンドソー
マキタの エンドレスバンドソー
帯鋸2114C-13木工用替え刃
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41425727
品番
A-20666
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
切断対象
木工
適合機種
2114C
種別
木工用
長さ(mm)
2380
幅(mm)
13