A-20719 レシプロソー マキタ 41425772

レシプロソー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 全長(mm)165 1インチ当たり山数18 注文コード41425772 品番A-20719
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は全長・1インチ当たり山数など8種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)165 品番No.22 切断能力(mm)軟鋼板6以下 切断能力(mm)パイプΦ90以下 切断能力(mm)木材- 切断能力(mm)非鉄金属- 1インチ当たり山数18 切断能力(mm)プラスチック10以下 切断能力(mm)ALC-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41425797
2023-03-08
用途:
さすがマキタです。

安価なレシプロソーを大陸から購入しました。付属の刃が切れないようですので探していました。さすがに良く切れます。効率アップでとても満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする