マキタ
マキタの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マキタの セーバーソーブレード
レシプロソー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
41425833
品番
A-20775
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全長(mm)
100
品番
No.71
切断能力(mm)軟鋼板
1〜3
切断能力(mm)パイプ
-
切断能力(mm)木材
-
適合機種
4390D
切断能力(mm)非鉄金属
1〜6
1インチ当たり山数
24
切断能力(mm)プラスチック
1〜6
切断能力(mm)ALC
-