※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルポイント

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さL(mm)450 注文コード41426244 品番A-21266
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は長さL・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)30 長さL(mm)450 シャンク形状六角シャンク 適合機種HM1201 用途ハツリ、破砕用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41423645
2017-09-29
用途:
石のハツリ

削る素材と合わなかったのか、簡単に先が折れてしまいました。
種類がたくさんあるので、もっと勉強してから買わないと難しいです。

対象商品:
41423645
2017-03-31
用途:
斫り作業
建設業・工事業

これまで器材に合わせて他社純正品を使っていました。作業する上でなんの問題もなかったのですが、一つだけ価格が高かった・・・。他にいいのはないか探しているときにこの商品を見つけて購入しました。さっそく使ってみましたが今までのと何も変わらず良かったです。価格も今までの半分で済むのでこれからも使っていきます。

対象商品:
41426235
2017-01-06
用途:
マキタの電動ハンマーで硬い地面に穴あけ。
株式会社ジェイビーエス 様

他メーカーの安い商品も有りましたが、やはり純正の方が安心なので購入しました。
何の心配も無く、簡単に作業できました。

1人が参考にしています
対象商品:
41423645
2014-10-02
用途:
コンクリート舗装の削岩
下市町 様

新しい刃先を購入して取り替える前は、かなり刃先が摩耗していたため、思うように破砕できず作業効率が非常に悪かったが、新しいものに取替て作業をおこなったところ、驚くほど早くスムーズに破砕できるようになったので、もっと早く購入すべきだったというのが正直な感想です。今後は、なるべく早い段階で購入したいと考えております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする