マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの はくり/はつり工具
コールドチゼル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さL(mm)
280
刃先幅寸法(mm)
19
注文コード
41426305
品番
A-21331
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
長さL・刃先幅寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
溝切り、角出用
適合機種
HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830(HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T)
長さL(mm)
280
シャンク形状
六角シャンク
刃先幅寸法(mm)
19