マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの はくり/はつり工具
コールドチゼル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さL(mm)
450
刃先幅寸法(mm)
26
注文コード
41426332
品番
A-21369
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
長さL・刃先幅寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
溝切り、角出用
適合機種
HM1201
長さL(mm)
450
シャンク形状
六角シャンク
刃先幅寸法(mm)
26