マキタ
マキタの ドリル
マキタの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
マキタの はつり工具
ビシャン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41426436
品番
A-21484
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シャンク形状
17mm六角シャンク
用途
面荒し用
適合機種
HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830(HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T)
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
60