マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 切断/切削
マキタの 替刃
カッタ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41426707
品番
A-22458
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
120
内径(Φmm)
15
刃幅(mm)
5.5
種別
普通カッタ
適合機種
3005BA、3803A、3804A、(3004A、3501N)