画像準備中

カッタ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41426725 品番 A-22470
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
外径(Φmm)120 内径(Φmm)15 刃幅(mm)7.5 種別普通カッタ 適合機種3005BA、3803A、3804A、(3004A、3501N)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41426664
2020-09-04
用途:
レールの溝掘り
建設業・工事業

切れ味は満足、これで耐久性があれば大満足であります。

対象商品:
41426971
2017-04-02
用途:
作業時
建設業・工事業

商品は良かったです。機会が有ればまた購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする