マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 研磨/研削(電動)
マキタの 研磨/研削用部品
カップ砥石
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41427294
品番
A-23503
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
粒度
WA3000
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
12.7
砥石寸法(mm)厚さ
50
適合機種
(9804)
種別
仕上