マキタ
マキタの ドリル
マキタの 木工用
マキタの 木工用ビット・カッター
コロ付サジ面ビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41428134
品番
A-24832
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ルータ:RP0910、RP2301FC、RP1801、3600HA、(3612/C、3612BRA、3620A)
トリマ:3701、3705、3707F/FC、3709、(3702、3703)
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
40
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
5.5
寸法A1(mm)
20
寸法A2(mm)
18
寸法A3(mm)
12
寸法A4(mm)
8
寸法R
3R