マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの はくり/はつり工具
スケーリングチゼル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さL(mm)
280
注文コード
41428335
品番
A-25161
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
長さL
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
溝つき用
仕様
六角シャンク
適合機種
HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830(HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T)
長さL(mm)
280
刃先幅寸法(mm)
50