マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの はくり/はつり工具
スケーリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41428344
品番
A-25183
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
溝つき用
適合機種
HK0500
長さL(mm)
310
シャンク形状
六角シャンク
刃先幅寸法(mm)
100