※実際の商品の形とは異なることがあります
マキタ
マキタの ドリル
マキタの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
マキタの はつり工具
スコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
HR3530、HR3811、HM0810、HM0830(HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T)
注文コード
41428371
品番
A-25214
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク形状
六角シャンク
用途
土掘り用
適合機種
HR3530、HR3811、HM0810、HM0830(HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T)
長さL(mm)
400
寸法A(mm)
105