マキタ
マキタの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マキタの ジグソーブレード
ブレード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚×10箱)
注文コード
41428737
品番
A-30318
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
有効長(mm)
61
全長(mm)
80
品番
No.2
1インチ当たり山数
14
用途
集成材、金属用
適合機種
ジグソー:(4300SB、4300V、4301SV、4320)
切断能力(mm)軟鋼板
2〜6
切断能力(mm)木材合板
3〜55
切断能力(mm)非鉄金属
2〜10
切断能力(mm)プラスチック
3〜55