マキタ
マキタの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マキタの ジグソーブレード
ブレード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚×10箱)
注文コード
41428773
品番
A-30352
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
適合機種
ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)
小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK
充電式レシプロソー:JR101D
有効長(mm)
74
全長(mm)
105
用途
集成材、樹脂、金属用
品番
B-25
切断能力(mm)軟鋼板
3〜10
切断能力(mm)木材合板
3〜55
切断能力(mm)非鉄金属
3〜30
1インチ当たり山数
9
切断能力(mm)プラスチック
3〜55