New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41429064品番NJM4558D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
仕様
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
電源タイプ = デュアル
1チップ当たりのチャンネル数 = 2
ピン数 = 8
標準ゲインバンド幅積 = 3MHz
標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
標準スルーレート = 1V/μs
動作温度 Max = +85 ℃
幅 = 6.4mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41429064
2021-02-01
用途: エフェクター製作
サービス業

納期が早いので安心して注文できます。パーツショップより安い場合があるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする