スクエアビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41429333 品番A-34291
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合機種
インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)
ドライバドリル:DF010D、030D、330D
全長(mm)65 先端サイズNo.3 先端形状四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41429333
2022-09-14
用途:
梁の接合
製造業

素人の地震対策です。この四角いビットとネジの頭が四角いのは初めて知りました。
息子の電ドルを借りて梁の接合に初めて試しましたが、強力に締めこめますね。
驚きです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする