マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの 締付/穴あけ(空圧工具アクセサリー)
スクエアビット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41429342
品番
A-34300
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)
ドライバドリル:DF010D、030D、330D
全長(mm)
110
先端サイズ
No.3
先端形状
四角