四角穴付コーススレッド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1500本) 注文コード 41429622 品番 A-35047
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ビットとビスのはめ合い良好!
ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!
ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!
硬い材料にも安定した打ち込み

全長(mm)38 径(Φmm)3.8 ねじ長さ(mm)33 ねじの種類全ネジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41429656
2021-05-18
用途:
合板どめ

けっこう頭がねじ切れます。感覚的に15本に1本の割合くらい。材質に問題があるのでは。強度が必要なところだったので、他社のビスに変更しました。

1人が参考にしています
対象商品:
41429701
2020-02-06
用途:
家の横付きの車庫固定
製造業

家の外壁に横木や柱を取り付けて、車庫を作りときに使用。
60mm角の気を使ったため100mmのコーススレッドを打ち込んだので、プラスネジだとカムアウトが激しくて四角穴に途中で変更。
メカ設計をしていてΦ4mmねじまでならタップタイトを使っていましたが、木材への下穴なしだとこれほどの打ち込みトルクが必要だと思っていませんでした。四角ネジ納得です。

3人が参考にしています
対象商品:
41429717
2014-12-01
用途:
ヒノキの木工作業。

これも他社と同じようにTAIWAN製品だが、他の製品は
ビットアナが浅くてビットがすぐ抜けたり、滑って使い物にならないが
この製品はビット穴を考えて製造しているのか、若干深い。
そのため、製品としての目的を果たせる。
まだ穴が浅いが、何とか使えるレベルだ。
現場の職人の意見を聞いてビット穴の深さなどを決めてもらいたい所。
一応同じ価格帯で、四角穴ビスはこのマキタがベストです。

6人が参考にしています
2015-01-23
用途:
5箱使ってみての感想

結論からして、ビットがやっぱり滑ります。
ビットの大きさが+2なので(小さいほう)
根本的に滑るのかもしれません
やはり+3のビット経口のものと比べると
木に打つ時にビス自体が少しでもゆがむと
はじくので、素人さんには非常に厳しいかと思います
プロでも何度もビス穴をなめます

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする