マキタ
マキタの ホールソー・コアドリル
マキタの コアドリル
マキタの コアドリルカッター
マルチサイディングコア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41429805
品番
A-35330
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,368
販売価格(税別)
¥
14,880
バスケットに入れる
外径(Φmm)
38
用途
各種サイディング、木材、モルタル、ALC、トタン等の大径穴あけに
仕様
乾式
適合機種
6300T、8406、8406C、406W
穴あけ深さ(mm)
130