曜日別特売
A-31304 サンディングペーパー マジックファスナ式 マキタ 41430155

サンディングペーパー マジックファスナ式

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度80
内容量1袋(5枚)注文コード41430155品番A-31304
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
用途木工用粒度80仕様吸じん穴付適合機種BO3710(BO3700)用(吸じん穴付)種別粗仕上寸法(mm)93×185タイプマジックファスナ式砥粒WA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 研磨作業
ムライ工芸建設業・工事業

マジックファスナ式なので、作業がはかどると言っています。

対象商品 : 41430146
2024-12-02
用途: デッキ塗装の下地作業

クランプ式から変更したのですが、作業性が驚く程良くなった。

対象商品 : 41430173
2024-03-28
用途: 塗装作業
建設業・工事業

特に不満はなく普通に使えます
金額がもう少し安ければいう事ありません

対象商品 : 41430155
2019-09-22
用途: 木工家具の仕上げサンディング
かねとく工房

手作り木工家具のオイル仕上げ前の仕上げサンディングに使用している。従って、大きなパワーを必要としないのでこのレベルのサンダーで十分である。オービタルサンダーであるので手動サンディングの様にヘアーラインの傷が残らないので、小物(額縁や箱)のコーナーサンディングにも大変重宝している。

対象商品 : 41430182
2018-08-03
用途: サンディング
HummingBird

粒度の異なるペーパーを何度も使い分けるときはマジック式が便利です。値段は高いですが、BOSCHの方が長持ちします。

対象商品 : 41430146
2020-02-25
用途: 木材サンディング
教育・研究機関

HiKOKI FSV10SA で使用。1枚あたり130円くらいか。ちょっと高すぎないかな。消耗品だし50円切るくらいにならんものだろうか。かといってカットして、穴開けて、バインダーで止めて、というのもダルくてやってられんし。競合他社製品がないので、仕方なく使っている、という状況です。

対象商品 : 41430182
2018-10-18
用途: 木工及びスチール
株式会社喜田アイデイア製造業

台紙が弱いので直ぐに破れてしまう!もっと厚めの台紙にして欲しい。

対象商品 : 41430164
2017-10-27
用途: 木材の研磨
リンクス建設業・工事業

ホールド式に比べて脱着が楽です。作業製も良く割高ですがこちらを選んでいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする