マキタ
マキタの ホールソー・コアドリル
マキタの コアドリル
マキタの コアドリルカッター
湿式ダイヤコア32SDS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41430234
品番
A-31413
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
32
付属品
スポンジ
適合機種
HR162D、HR202D、HR242D、HR261D、HR262D、HR2432、HR2811F、(HR2421、HR2430)、HR1830F、HR2230、HR2300、HR2460/F、HR2470F、HR2600、HR2601F、HR2611F、(HR1830FT、HR2021、HR2410、HR2411、HR2413、HR2420、HR2440/F、HR2441、HR2450/F)
種別
湿式ダイヤモンドコアビット
穴あけ深さ(mm)
180