マキタ
マキタの ホールソー・コアドリル
マキタの コアドリル
マキタの コアドリルカッター
湿式ダイヤコア54SDS本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41430252
品番
A-31435
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
54
付属品
スポンジ
適合機種
HR242D、HR261D、HR262D、HR2432、HR2811F、(HR2421、HR2430)、HR1830F、HR2230、HR2300、HR2460/F、HR2470F、HR2600、HR2601F、HR2611F、(HR1830FT、HR2021、HR2410、HR2411、HR2413、HR2420、HR2440/F、HR2441、HR2450/F)
種別
湿式ダイヤモンドコアビット
穴あけ深さ(mm)
180