マキタ
マキタの ホールソー・コアドリル
マキタの ホールソー
マキタの ホールソーセット品
インパクト用ホールソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41430471
品番
A-31996
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
15
有効深さ(mm)
最大12
用途
薄鉄板、アルミ、合板、サイディング、塩ビ板、アクリル板などの大径の穴あけに
トラスコ品番
449-8135
適合板厚(mm)
1.6
ピッチ(山数/inch)
8山
センタードリル径(Φmm)
0.4(ハイス)
胴幅(mm)
0.5