長さが長い物を探していました。380mmと長く満足しています。
モノタロウさん商品表示に「SDSプラス」と入れてください。検索上位に来ませんでした。
貴重なご意見ありがとうございます。
初めてSDSのブルポイントを使ってみました。
純正品は流石に長持ちしそうです。
楽に作業をすることができました。長さ、品質、形状、値段と全てに満足でき、コストパフォーマンスが良いと思いました。
コンクリート杭設置には必需品です、SDSチャックタイプのハンマードリルが穴割りにも使用できます。通常250mmなのでこの長さは大変便利で重宝します。マキタ製なので価格も高めですが丈夫だし耐久力もありそうです。