マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
マキタの 締め付け/穴あけ用部品
四角穴付内装ビス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(600個)
全長(mm)
75
注文コード
41431092
品番
A-35807
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
四角穴付コーススレッドの特長にサビにくいクロメートメッキ処理をプラス!木割れを防ぐ先端カット形状!
全長(mm)
75
径(Φmm)
4.2
ねじ長さ(mm)
40
ねじの種類
半ネジ