レシプロ刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 41431555 品番 A-36485
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
全長(mm)250 品番BIM29 切断能力(mm)軟鋼板6以下 切断能力(mm)パイプΦ160以下(ステンレス可) 切断能力(mm)非鉄金属6以下 切断能力(mm)木材釘可 1インチ当たり山数14 切断能力(mm)プラスチック15以下 切断能力(mm)ALC-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22260114
2017-10-02
用途:
プラスチック部品の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

いやぁ切れ味鋭くてサクサク切れます。あとはブレードの寿命が気になりますが、現状不満はありません円。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする