マキタ
マキタの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マキタの セーバーソーブレード
レシプロ刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
41431564
品番
A-36491
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全長(mm)
250
品番
BIM30
切断能力(mm)軟鋼板
6以下
切断能力(mm)パイプ
Φ160以下(ステンレス可)
切断能力(mm)非鉄金属
6以下
1インチ当たり山数
18
切断能力(mm)プラスチック
15以下
切断能力(mm)ALC
-