マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの タッカー/ネイラー
ピン25(仕上用)セット品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41431616
品番
A-36594
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
打ち込むと飛散し易い連結材を使用しているため、鋲頭と相手材の「ツライチ」が必要な用途に最適。
用途
一般コンクリート/仕上用
セット内容
専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連)
長さ(mm)
25
頭径(Φmm)
6
胴径(Φmm)
2.8
圧縮強度(N/mm
2
)
25程度まで(コンクリートピン)