マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
マキタの ドリルスタンド/ドリルガイド
ドリルスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41431704
品番
A-36706
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
付属品
角ノミ6.4mm、9.5mm(各1本)
適合機種
電気ドリル:6010N、(6510SB、6401)
質量(kg)
6.5
穴あけ能力(mm)
最大:15、最小:6.4、角穴の長さ:加工材横方向送りにより自由
最大穴あけ深さ(mm)
55
中心から支柱までの距離 (mm)
(角ノミ)125
最大距離(km)
(角ノミ先端よりベース面まで)110
作業面サイズ(mm)
160×160