マルチコア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)38
内容量1個注文コード41431774品番A-36821
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥16,368
販売価格(税別)
14,880
用途
センタードリル、クランプシャンク、コア用シャンク
外径(Φmm)38適合機種HR242D、HR261D、HR262D、HR1830F、HR2230、HR2300、HR2432、HR2460/F、HR2470F、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2811F、HR162D、HR202D、(HR1830FT、HR2021、HR2411、HR2413、HR2421、HR2430、HR2440/F、HR2441、HR2450/F)種別マルチサイディングコアビット穴あけ深さ(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする