マキタ
マキタの ホールソー・コアドリル
マキタの ホールソー
マキタの ホールソーカッター
カチット超硬ホルソー片刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41431905
品番
A-37007
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適応板厚4.5mm、最大有効深さ15mm、カチットシャンクでワンタッチ交換、両刃仕様で刃物コスト削減
外径(Φmm)
15
有効深さ(mm)
15
用途
ステンレス板や各種鋼板への穴あけに
適合機種
チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル
適合板厚(mm)
4.5