画像準備中

カチット超硬ホルソー両刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41431993 品番 A-37091
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
外径(Φmm)24 有効深さ(mm)15 適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル 適合板厚(mm)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41432081
2019-06-29
用途:
ユニットバス施工時
建設業・工事業

ホームセンターに売ってある超硬ホールソの値段で二つ分の仕事量をこなせるのでとても経済的です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする