マキタ
マキタの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マキタの ジグソーブレード
ジグソー刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
有効長(mm)
43
1インチ当たり山数
12
注文コード
41432483
品番
A-40272
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
有効長・1インチ当たり山数・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
ジグソー:JV0600K、4327、4329、(4323、4325)
小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK
有効長(mm)
43
全長(mm)
70
用途
木材、合板、プラスチック仕上げ(逆目ブレード)
品番
B-19S
切断能力(mm)軟鋼板
-
切断能力(mm)木材合板
3〜20
切断能力(mm)非鉄金属
5〜27(石こうボード)
1インチ当たり山数
12
切断能力(mm)プラスチック
9〜25