マキタ
マキタの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マキタの ジグソーブレード
ジグソー刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
有効長(mm)
34
1インチ当たり山数
24
注文コード
41432492
品番
A-40288
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
有効長・1インチ当たり山数・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK
充電式レシプロソー:JR101D
有効長(mm)
34
全長(mm)
57
用途
金属用
品番
B-22S
切断能力(mm)軟鋼板
1.5〜3
切断能力(mm)木材合板
-
切断能力(mm)非鉄金属
1.5 〜6
1インチ当たり山数
24
切断能力(mm)プラスチック
1.5〜6