マキタ
マキタの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マキタの ジグソーブレード
ジグソー刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
41432517
品番
A-40303
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
適合機種
ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)
小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK
充電式レシプロソー:JR101D
切断能力(mm)
発泡スチロール:50
段ボール:30
ゴム:10
皮革:5
有効長(mm)
75
全長(mm)
100
用途
発泡スチロール、段ボール、ゴム、皮革
品番
B-K
1インチ当たり山数
-