木下穴・鉄用六角軸ドリル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41432605 品番 A-40462
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

鉄鋼にも使用できるオールマイティタイプ。

トラスコ品番449-8461 適合機種充電式インパクトドライバ(TD020D、TD021D除く) 全長(mm)123 径(Φmm)6 溝長(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする