マキタ
マキタの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
マキタの レバーホイスト
マキタの レバーホイスト本体
レバーホイスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41432614
品番
A-40509
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
小型、軽量の手のひらサイズを実現。
「張り」「巻取り」の微調整が可能。
定格荷重(t)
0.25
定格荷重(kg)
250
間隔(mm)
(巻き取り)1.9
用途
荷締め、緊張、巻上、巻下、固定、ゆがみ取り、位置合わせ、引き寄せ等
質量(kg)
1.6