マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 旋盤/フライス盤
HB270用カッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41432657
品番
A-40587
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
小型磁気ボール盤 HB270
適合板厚(mm)
最大21
外径(Φmm)
26.5
穴あけ能力(mm)
SS400、板厚12mm:約300〜350孔