サンディングアダプター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41432815 品番A-40967
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
用途木材用 適合機種JR1000FT/K 全長(mm)134 有効長(mm)60
注意
※ソーブレードは、切断される材料の厚みに対し、2山以上の歯がかかるものをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41432815
2023-03-23
用途:
サンディング

どうしてもギリギリ指が入る所を楽に削りたくて本来ならレシプロソーで使うのだろうが、形状でジグソーに取り付け可能では?と判断して購入。
ジグソーの刃より厚みがあったが0.5mmほど削ってベースがダメになって使えないジグソーにとりつけて電動ヤスリとしてパテ削りに使用。回転式の電動ヤスリより削り過ぎないし、マジックファスナ式だから粒度も変えられ手作業より楽で速い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする