マキタ
マキタの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マキタの バンドソー
マキタの エンドレスバンドソー
帯鋸刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5本)
注文コード
41433077
品番
A-41595
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
定置式で優れた直進性
切断能力(mm)
ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管:4以下
アルミ、真ちゅう、塩ビ管:4以下
用途
各種管材の切断に
適合機種
PB180D、2107F/W、(2106/W)
材質
SK(刃先SK材)
主要切断材料
ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、電線ケーブル
1インチ当たり山数
24
注意
※ソーブレードは、切断される材料の厚みに対し、2山以上の歯がかかるものをご使用ください。