マキタ
マキタの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マキタの バンドソー
マキタの エンドレスバンドソー
帯鋸刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41433104
品番
A-41626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
定置式で優れた直進性
切断能力(mm)
ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管:4以下
アルミ、真ちゅう、塩ビ管:4以下
ステンレス、硬鋼:4以下
材質
BIM(刃先コバルトハイス)
1インチ当たり山数
24
適合機種
PB180D、2107F/W、(2106/W)
主要切断材料
ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、電線ケーブル、ステンレス、硬鋼
入数
1組(3本入)
用途
各種管材の切断に