レシプロソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 41433122 品番 A-41648
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
全長(mm)100 品番No.75 切断能力(mm)軟鋼板1〜2 切断能力(mm)パイプ- 切断能力(mm)木材- 切断能力(mm)非鉄金属1〜3 1インチ当たり山数32 切断能力(mm)プラスチック1〜3 切断能力(mm)ALC-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41425797
2023-03-08
用途:
さすがマキタです。

安価なレシプロソーを大陸から購入しました。付属の刃が切れないようですので探していました。さすがに良く切れます。効率アップでとても満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする