マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
マキタの ドリルスタンド/ドリルガイド
SDSプラス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φmm)
23
注文コード
41433594
品番
A-42139
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
径
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
4枚刃
適合機種
HR2460/F、HR2470F、HR2432、HR242D、HR2410、HR2430、HR2411、HR2413、HR2420、HR2421、HR2440/F、HR2441、HR2450/F、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR261D、HR262D、HR2811F、HR3000C
全長(mm)
250
径(Φmm)
23
有効長(mm)
200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41433594
A-42139
26869928
A-55055
3Dプラス超硬ドリル
マキタ
1本
¥
9,998
税込
¥
10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)