マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
マキタの ドリルスタンド/ドリルガイド
震動ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
3.8
注文コード
41433761
品番
A-42307
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
用途
コ ンクリート、石材などの穴あけ用
適合機種
HP330D
全長(mm)
85
刃径(Φmm)
3.8
穿孔能力(mm)
最大45