画像準備中

震動ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)10.5 注文コード41433953 品番A-42494
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は刃径など33種類から選べます 他の種類を見る
用途コ ンクリート、石材などの穴あけ用 適合機種HP1230 全長(mm)150 刃径(Φmm)10.5 穿孔能力(mm)最大90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする