震動ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)16 注文コード41434032 品番A-42575
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は刃径など33種類から選べます 他の種類を見る
用途コ ンクリート、石材などの穴あけ用 適合機種HP454D、8416、HP1640FK(HP1620FK、HP460D、8443D) 全長(mm)180 刃径(Φmm)16 穿孔能力(mm)最大115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする