マキタ
マキタの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マキタの セーバーソーブレード
レシプロ刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
41434206
品番
A-42927
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
全長(mm)
150
品番
BIM34
切断能力(mm)軟鋼板
1.5〜4
切断能力(mm)パイプ
Φ75以下
切断能力(mm)非鉄金属
1.5〜4
切断能力(mm)木材
5〜100
1インチ当たり山数
6〜11
切断能力(mm)プラスチック
5〜100
切断能力(mm)ALC
-